LUBE Rasvaa voitelujärjestelmän syöttö


Lube (LDI-teollisuuden) rasvavoitelujärjestelmät ovat ihanteellisia öljysovelluksiin, jotka vaativat neljästä kuuteen erillistä voitelupistettä.

Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 8 "NPT , Materiaali: Alumiini, messinkiteräs, läpinäkyvä polymeeri , Operaatio: Ilmakäyttöisiä , Lähtö: 0 - 0.012 ov. sisään./cycle/feed
TyyliMalliAsennustyyppiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
PMP530-04
NEMA-laatikko6.56 "19.8 "9"€3,528.96
B
PMP350-06
NEMA-paneeli7"14.75 "12.88 "€3,771.90

Ominaisuudet

  • Voitelurasvan voitelujärjestelmiä voidaan käyttää 25 - 125 psi:n ilman tulopaineilla.
  • Niissä on Buna N / Viton -tiivisteet vuotojen estämiseksi.
  • Nämä rasvavoitelujärjestelmät on varustettu 3-tiemagneettiventtiilillä voiteluaineen virtauksen lisäämiseksi.
  • Niissä on lisäksi kaksi säädettävää toistuvan syklin ajastinta signaalin syöttämiseksi pumppuun.
  • Näissä keskitetyissä voitelujärjestelmissä on irrotettava saranoitu kansi, joka helpottaa sisäisten komponenttien pääsyä huoltoa varten.
  • Niissä on läpinäkyvä polymeeristä valmistettu säiliö voiteluaineiden säilyttämistä varten.
  • Nämä rasvavoitelujärjestelmät koostuvat itsenäisestä syöttöpumpusta, jota voidaan säätää ulkopuolelta mikrometrin kierteellä 0.02 nousun säädöllä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Lube-rasvavoitelujärjestelmien suurin lähtöpaine?

300 psi.

Mikä on näiden rasvavoitelujärjestelmien pumppusuhde?

9: 0.

Mikä on näiden rasvavoitelujärjestelmien suurin säiliön tilavuus?

168 cu.tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?