SPEEDCLEAN

SpeedClean, jonka pääkonttori sijaitsee Stamfordissa, Connecticutissa, Yhdysvalloissa, on yli 40 vuoden ajan valmistanut innovatiivisia puhdistustyökaluja LVI-järjestelmien huoltoon. Lue lisää

Suodattaa

LVI ja jäähdytys

Kiinnittimet

Lab tarvikkeet

Putkityöt

Turvallisuus

Siivous

Liimat, tiivisteet ja teipit

Hitsaus

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Voitelu

LVI ja jäähdytys Suodattaa

IlmastointijäähdytysKatso kaikki

  • Ilmastointilaitteiden puhdistusaineet ja vaa'anpoistolaitteet

    SpeedyFoam-lauhduttimien puhdistusaineet, joissa on vaahtoava mikrokuplatoiminto, joka poistaa lian, öljyn, ruosteen ja rasvan höyrystimistä, jäähdytyskäämeistä, pumppusumuttimista ja ilmansuodattimista. Turvallinen käytettäväksi päällystetyillä ja päällystämättömillä keloilla sekä alumiinipinnoilla

  • Putkien ja kelojen puhdistuslaitteet

    Kannettavat patterin puhdistusjärjestelmät, jatko- ja poistoletkut sekä lämmönvaihdinputkien puhdistusaineet, jotka sopivat ihanteellisesti höyrystimen ja lauhdutinpatterien / puhaltimien / putkien puhdistamiseen tai vaippalämmönvaihtimien huoltoon. Kestää jopa 400 psi:n paineita

  • Putkien ja kelojen puhdistuslaitteiden lisävarusteet

    Sisältää ruiskutussauvat, taipuisat varret, jaetut lapasarjat, suuttimet, nailonharjat, paristot, neulat, adapterit ja letkut, jotka soveltuvat LVI-laitteiden putkien ja käämien puhdistamiseen

Tietoja SPEEDCLEANista

SpeedClean-tuotevalikoimaan kuuluvat putken- ja kierukkapuhdistusaineet, manuaaliset viemäripuhdistimet, pölynimurin lisälaitteet ja tarvikkeet, kalkinpoistojärjestelmät, kalvoteipit, puristustyökalusarjat, kemialliset testiliuskat, voiteluaineet, lauhduttimen puhdistusaineet ja vaihtoakut. Brändin lauhduttimen puhdistusaineet käytetään laajalti rasvan, öljyn ja ruosteen poistamiseen ilmansuodattimista, lauhdutinpattereista ja höyrystimen pattereista. Brändin putkien puhdistusjärjestelmät ovat ihanteellisia roskien ja lian puhdistamiseen vaikeapääsyisiltä lauhduttimien, höyrystinpattereiden, katolla sijaitsevien vaihtovirtalaitteiden, mikrokanavien ja aurinkopaneelien kohdista. Nämä kannettavat yksiköt käyttävät 12V / 110V ladattavia akkuja 170 PSI:n työpaineen käsittelyyn.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

SpeedClean MPN:t ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Lab Safety Supply- ja NU-Calgon-malleihin. Joten jos etsit SpeedClean HVAC -huoltolaitteita, jotka ovat joko vanhentuneita tai loppuneet varastosta, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies löytyy vastaavia tuotteita.

Lähetys

Nämä SpeedClean-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen nämä SpeedClean-tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksena ja lentorahtina minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka ladata SpeedClean CoilJet LVI-puhdistusjärjestelmä ajoneuvoissa?

Tuotemerkin 8944 ajoneuvosovittimen laturi käytetään CoilJet HVAC -puhdistusjärjestelmien lataamiseen. Se pystyy tuottamaan 110 / 220 V:n automaattisen tunnistuksen lähtöjännitteellä 3A ja 12VDC.

Kuinka usein LVI-patterit tulee puhdistaa?

Kelojen puhdistustiheys riippuu tekijöistä, kuten ympäristöstä, järjestelmän käytöstä ja huoltohistoriasta. Yleisesti ottaen LVI-patterit tulee puhdistaa vähintään kerran vuodessa tehokkuuden ylläpitämiseksi ja mahdollisten vaurioiden estämiseksi.

Kuinka käytän SpeedCleanin manuaalisia viemärien puhdistusaineita?

Tuotemerkin manuaaliset viemäripuhdistimet ovat ihanteellisia tukkeutumisen ja kerääntymien poistamiseen LVI-järjestelmien viemäriputkista. Käytä manuaalisia viemäripuhdistimia asettamalla työkalu tyhjennysputkeen ja kiertämällä sitä käsin tukoksen hajottamiseksi ja poistamiseksi.

Yksinomaiset tuotemerkit