SPEEDCLEAN CJ-200E-A kelanpuhdistin, kannettava, sähkökäyttöinen, 220 V, 170 Psi | AX3KDW

SPEEDCLEAN CJ-200E-A kääminpuhdistin, kannettava, sähkökäyttöinen, 220 V, 170 Psi

Tuote: AX3KDW Malli: CJ-200E-A
€1,765.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäämin puhdistusjärjestelmä
Koko3.375 gal.
Mitat19 "x10" x18 "
syöttöteho110 VDC
Paine170 PSI

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

SpeedClean CJ-200E-A-patterinpuhdistin tai -puhdistusjärjestelmä on ihanteellinen puhdistamaan roskat ja lian vaikeapääsyisiltä lauhduttimien, höyrystinpatterien (HVAC-järjestelmät), katolla olevien vaihtovirtayksiköiden, mikrokanavien ja aurinkopaneelien alueilta.

Ominaisuudet:

  • SpeedClean CJ-200E-A kierukkapuhdistimessa on leveä suihkusuutin, joka pystyy suihkuttamaan voimakkaan vesi- tai kemikaalisuihkun lian puhaltamiseksi sisältä ja helpon puhdistamisen mistä tahansa suunnasta.
  • Tämä Flowjet-sarjan kannettava laite käyttää 110 V:n ladattavia akkuja 170 PSI:n työpaineen käsittelyyn ja soveltuu likaisimpien käämien puhdistamiseen vahingoittamatta ripoja.
  • Se helpottaa lisäksi helppoa kiinnittämistä vesilähteeseen käyttämällä 12 jalkaa pitkää letkua saavuttaaksesi vaikeimmat paikat.
  • Mallissa on 3.375 gallonan säiliö ja olkahihna pitkäaikaista käyttöä varten ja käyttömukavuutta varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka usein vaihtovirtakelat tulee puhdistaa?

V. Se tulisi tehdä kerran vuodessa kausittaisella virityksellä. Kuitenkin alueilla, joilla on erittäin saastunut ilma, se tulisi puhdistaa kaksi kertaa vuodessa.

K. Mistä tiedän, onko AC-kelani likainen?

A.

  • Jäätynyt kela
  • Huono jäähdytys
  • Pidemmät AC-käyttöajat

K. Kuinka kauan ennen kuin voin käynnistää AC:n käämin puhdistuksen jälkeen?

A. Ennen kuin käytät ilmastointilaitetta, varmista, että se on täysin kuiva. Odota käämien puhdistamisen jälkeen 30–60 minuuttia ennen kuin kytket virran päälle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisyöttötehoeräPaineHinta
SPEEDCLEAN CJ-125 akkukäyttöinen kelapesuri, kannettava, 1/5 hv, 0.6 gpm | AX3KDU 38G224 CJ-12512 VDCKelanpuhdistusaine125 psi€1,529.31
SPEEDCLEAN CJ-200E sähkökäyttöinen kelapesuri, kannettava, 1/4 HP, 0.5 gpm | AX3KDV 52WX07 CJ-200E110 VDCKelanpuhdistusaine170 PSI€2,265.77
SPEEDCLEAN CJ-125-LH kannettava Coiljet Coil Cleaner, 20 tuuman pitkä letku, 125 psi | AX3KDX CJ-125-LH12 VDCKäämin puhdistusjärjestelmä125 psi€1,347.99
Tarjouspyyntö
SPEEDCLEAN CJ-125-PROMO kelojen puhdistusjärjestelmä, 24 tuuman sauva, 125 PSI, 3.37 gallonaa | AX3KDY CJ-125-PROMO12 VDCKäämin puhdistusjärjestelmä125 psi€905.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-200E-A kääminpuhdistin, kannettava, sähkökäyttöinen, 220 V, 170 Psi
€1,765.43 / yksikkö