SPEEDCLEAN Putkien puhdistusjärjestelmät


Suodattaa
Kapasiteetti: 3.375 gal. , Mitat: 19 "x10" x18 "
TyyliMallisyöttötehoeräPaineHinta (ei alv)
A
CJ-125
12 VDCKelanpuhdistusaine125 psi€1,500.71
Tarjouspyyntö
A
CJ-125-LH
12 VDCKäämin puhdistusjärjestelmä125 psi€1,347.99
Tarjouspyyntö
A
CJ-125-PROMO
12 VDCKäämin puhdistusjärjestelmä125 psi€905.86
Tarjouspyyntö
B
CJ-200E
110 VDCKelanpuhdistusaine170 PSI€2,234.43
Tarjouspyyntö
B
CJ-200E-A
110 VDCKäämin puhdistusjärjestelmä170 PSI€1,765.43
Tarjouspyyntö

Putkien puhdistusjärjestelmät

SpeedClean -kelanpuhdistusjärjestelmät ovat ihanteellisia roskien ja lian puhdistamiseen lauhduttimien, höyrystinpatterien (LVI -järjestelmät), katolla toimivien AC -yksiköiden, mikrokanavien ja aurinkopaneelien vaikeasti saavutettavilta alueilta. Nämä kannettavat yksiköt käyttävät ladattavia 12 V / 110 V paristoja jopa 170 PSI: n työpaineiden käsittelyyn, joten ne sopivat likaisimpien kelojen puhdistamiseen vahingoittamatta eviä. Ne on varustettu hienolla tai leveällä ruiskutussuuttimella, joka pystyy suihkuttamaan voimakkaasti vettä tai kemikaalia (Speedyfoam), joka puhaltaa lian sisältä ulos ja helpottaa puhdistusta mistä suunnasta tahansa. Flowjet-sarjan puhdistusaineet helpottavat edelleen kiinnitystä vesilähteellä käyttämällä 12 jalkaa pitkää letkua vaikeimpiin paikkoihin pääsemiseksi ja tarjoavat suurimman ruiskutuspaineen ja virtausnopeuden 400 PSI ja 2-1/2 GPM. Valitse laaja valikoima näitä kelanpuhdistustuotteita, joissa on 3.37 litran säiliö ja olkahihna Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?