Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDCLEAN 8945 -suihkutanko, pituus 36, 90 astetta AE3AJC 5AEU4

SPEEDCLEAN 8945 Ruiskusauva, 36" pituus, 90 astetta

Varastossa
Tuote: AE3AJC Malli: 8945Ristiviite: 5AEU4
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
€201.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpray sauva
Pituus36 "
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus0.5 GPM
Maks. Flow GPM0.5
Maks. Nesteen lämpötila.200 F
Max. Paine150 psi
Koko1 / 4 "
Tyyppi36 "pitkä 90 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lanssin pituus (tuumaa) (36)
    • Alamerkki: COILJET

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
SPEEDCLEAN 8945-24 suihkusauva, 24" pituus, 90 astetta | AE3AJB 5AEU3 8945-2424 "24 "pitkä 90 astetta€182.21
SPEEDCLEAN 8945-48 suihkusauva, 48" pituus, 90 astetta | AE3AJD 5AEU5 8945-4848 "48 "pitkä 90 astetta€229.39
SPEEDCLEAN 8945-60 suihkusauva, pituus 60", 90 astetta | AE3AJE 5AEU6 8945-6060 "60 "pitkä 90 astetta€260.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN 8945 Ruiskusauva, 36" pituus, 90 astetta
€201.06 / yksikkö