BRADY 6002-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: sininen , hahmon korkeus: 2" , Hohtaa pimeässä: Kyllä , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Indoor Vain , Legendan väri: Hehku , merkit per kortti: 1 , Materiaali: Polyesteri , Korttien määrä: 25 , Kokonaiskorkeus: 2.75 " , Kokonaisleveys: 1.25 "
TyyliMalliMerkkiHinta (ei alv)
A
6002-0
0€83.13
B
6002-1
1€89.27
C
6002-2
2€83.62
D
6002-3
3€89.06
E
6002-4
4€91.84
F
6002-5
5€91.84
G
6002-6
6€91.84
H
6002-7
7€91.84
I
6002-8
8€91.84
J
6002-9
9€83.62

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?