SPEEDCLEAN CN-03 lauhdutinneula, alumiini, 150 Psi | AE3AJT 5AEW2

SPEEDCLEAN CN-03 lauhdutinneula, alumiini, 150 psi

Varastossa
Tuote: AE3AJT Malli: CN-03Ristiviite: 5AEW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€317.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhdutinneula
Tuloaukko3/4 "puutarhaletkuliitäntä
Pituus36 "
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus3.5 GPM
Maks. Flow GPM3.5
Maks. Nesteen lämpötila.200 F
Max. Paine150 psi
Tyyppi36 "pitkä 90 asteen tuuletinruisku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8424909040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lanssin pituus (tuumaa) (36)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN CN-03 lauhdutinneula, alumiini, 150 psi
€317.66 / yksikkö