Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6X473 Clevis 2-tuumainen | AF2PPP

SPEEDAIRE 6X473 kannatin Clevis 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2PPP Malli: 6X473

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaka valurautatanko Clevis
Pora Dia.2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8412909025
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
SPEEDAIRE 6X471 kiinnike Clevis AF2PPM 6X4711-1 / 2 "€37.17
SPEEDAIRE 6X475 -kannatin Clevis | AF2PPR 6X4752-1 / 2 "€38.00
SPEEDAIRE 6X479 kiinnike Clevis | AF2PPW 6X4793-1 / 4 "€63.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6X473 kannatin Clevis 2 tuumaa
€46.12 / yksikkö