Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83117LH Precision Insert, Imperial, vasenkätinen, 17/64 tuuman pora, 0.375 tuuman pituus, 6PK | AF9PKX 30PG43

CHRISLYNN 83117LH Precision Insert, Imperial, vasenkätinen, 17/64 tuuman pora, 0.375 tuuman pituus, 6PK

Varastossa
Tuote: AF9PKX Malli: 83117LHRistiviite: 30PG43

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€175.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierre insertti
Poran koko17 / 64 "
Lisää pituus0.375 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 / 4-28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83117LH Precision Insert, Imperial, vasenkätinen, 17/64 tuuman pora, 0.375 tuuman pituus, 6PK
€175.06 /pakkaus