Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6X471 kiinnike Clevis AF2PPM

SPEEDAIRE 6X471 kannatin Clevis

Varastossa
Tuote: AF2PPM Malli: 6X471

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€37.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaka valurautatanko Clevis
Pora Dia.1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8412909025
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
SPEEDAIRE 6X473 Clevis 2-tuumainen | AF2PPP 6X4732"€46.12
SPEEDAIRE 6X475 -kannatin Clevis | AF2PPR 6X4752-1 / 2 "€38.00
SPEEDAIRE 6X479 kiinnike Clevis | AF2PPW 6X4793-1 / 4 "€63.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6X471 kannatin Clevis
€37.17 / yksikkö