Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6X479 kiinnike Clevis | AF2PPW

SPEEDAIRE 6X479 kannatin Clevis

Varastossa
Tuote: AF2PPW Malli: 6X479

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaka valurautatanko Clevis
Pora Dia.3-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8412909025
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
SPEEDAIRE 6X471 kiinnike Clevis AF2PPM 6X4711-1 / 2 "€37.17
SPEEDAIRE 6X473 Clevis 2-tuumainen | AF2PPP 6X4732"€46.12
SPEEDAIRE 6X475 -kannatin Clevis | AF2PPR 6X4752-1 / 2 "€38.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6X479 kannatin Clevis
€63.70 / yksikkö