Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6CPW9 ilmasylinteri 1-3/4 tuuman reikä 6 tuuman isku | AE8EFD

SPEEDAIRE 6CPW9 ilmasylinteri 1-3/4 tuuman reikä 6 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE8EFD Malli: 6CPW9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1.75 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka1-14 "
Kokonaispituus11.57 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1/4 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Tangon langan pituus0.88 "
Tankokierteen koko7/16 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti6"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8685
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenän kiinnityslankaKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 1.75DSR2.000 -ilmasylinteri 1-3 / 4 tuuman reikä 2 tuuman aivohalvaus | AE8EEZ 6CPW5 1.75DSR2.0001-14 "7.57 "2"€112.61
SPEEDAIRE 6CPW8 ilmasylinteri 1-3/4 tuuman reikä 5 tuuman isku | AE8EFC 6CPW81 "-1410.57 "5"€127.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6CPW9 ilmasylinteri 1-3/4 tuuman reikä 6 tuuman isku
€133.34 / yksikkö