Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6CPW8 ilmasylinteri 1-3/4 tuuman reikä 5 tuuman isku | AE8EFC

SPEEDAIRE 6CPW8 ilmasylinteri 1-3/4 tuuman reikä 5 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE8EFC Malli: 6CPW8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€127.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1.75 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka1 "-14
Kokonaispituus10.57 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1/4 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Tangon langan pituus0.88 "
Tankokierteen koko7/16 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti5"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.828
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenän kiinnityslankaKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 1.75DSR2.000 -ilmasylinteri 1-3 / 4 tuuman reikä 2 tuuman aivohalvaus | AE8EEZ 6CPW5 1.75DSR2.0001-14 "7.57 "2"€112.61
SPEEDAIRE 6CPW9 ilmasylinteri 1-3/4 tuuman reikä 6 tuuman isku | AE8EFD 6CPW91-14 "11.57 "6"€133.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6CPW8 ilmasylinteri 1-3/4 tuuman reikä 5 tuuman isku
€127.97 / yksikkö