SPEEDAIRE Kaksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, nenäteline, 1-3 / 4 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 1.75 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: 1/4 "NPTF , Rodin halkaisija: 7 / 16 " , Tangon kierteen pituus: 0.88 " , Tangon kierteen koko: 7/16 "-20 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliNenän kiinnityslankaKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
6CPW8
1 "-1410.57 "5"€127.97
B
1.75DSR2.000
1-14 "7.57 "2"€112.61
A
6CPW9
1-14 "11.57 "6"€133.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?