Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5ZEJ6 ilmasylinteri 1 tuuman iskunpituus 3.56 tuuman pituus | AE7MBF

SPEEDAIRE 5ZEJ6 ilmasylinteri 1 tuuman iskunpituus 3.56 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7MBF Malli: 5ZEJ6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1-1 / 16 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka5 / 8 "-18
Kokonaispituus3.56 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 16 "
Tangon langan pituus1 / 2 "
Tankokierteen koko5/16 "-24 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Kevään vetovoima3 lb
Tahti1"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5ZEJ7 ilmasylinteri 2 tuuman iskunpituus 4.56 tuuman pituus | AE7MBG 5ZEJ74.56 "2"€43.12
SPEEDAIRE 5ZEJ8 ilmasylinteri 3 tuuman iskunpituus 5.56 tuuman pituus | AE7MBH 5ZEJ85.56 "3"€49.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEJ6 ilmasylinteri 1 tuuman iskunpituus 3.56 tuumaa
€36.79 / yksikkö