REELCRAFT Hydrauliset letkukelat, TH80000 -sarja


Suodattaa
laakerit: Pysyvästi voideltu , Aseman tyyppi: Kevään paluu , Käyttöluokitus: Raskas kaksoisjalusta, teollisuus , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Letkun tunnus: Kyllä , Letkun pituus: 50ft. , Letkun materiaali: SAE 100 R7 AT , Kotelon materiaali: Teräs , Salpa: Tärinänkestävä, itselukittuva , Max. Paine: 2,000 psi , Max. Lämpötila: 210-astetta F , Asennus: Lattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto , Kokonaiskorkeus: 25.375 " , Kokonaispituus: 24 " , Kokonaisleveys: 13 " , Tiivisteen tyyppi: Buna N.
TyyliMalliLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Kelan sisääntuloHinta (ei alv)
A
TH88050 OMP1
1/2 "(M) NPT1 / 2 "1/2 "(F) NPT€2,520.46
B
TH86050 OMP1
3/8 "(M) NPT3 / 8 "3/8 "(F) NPT€2,522.01

Hydrauliset letkukelat, TH80000 -sarja

Reelcraft TH80000 hydrauliletkukeloja käytetään hydraulisylinterien, työkalujen ja laitteiden ohjaamiseen. Näissä yksiköissä on täysteräsrakenne ja täysvirtauksiset suuren volyymin kääntöpyörät maksimaalisen hydrauliöljyn tuottamiseksi. Niissä on irrotusakseli, joka eliminoi käänteiskäämityksen aiheuttamat vauriot. Nämä yksiköt on varustettu kentällä säädettävällä letkurullaohjaimella, joka mahdollistaa asennuksen lattialle, seinälle, kattoon, penkille tai kuorma-autoon, ja niissä on säädettävä ohjausvarsi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?