SPEEDAIRE Yksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, nenäteline, 1-1 / 16 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 1-1 / 16 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Nenä , Nenäkiinnityslanka: 5 / 8 "-18 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: 1 / 8 "NPT , Rodin halkaisija: 5 / 16 " , Tangon kierteen pituus: 1 / 2 " , Tangon kierteen koko: 5/16 "-24 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Yksinäinen näyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5ZEJ6
3.56 "1"€40.87
B
5ZEJ7
4.56 "2"€47.91
B
5ZEJ8
5.56 "3"€54.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?