Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5YAZ2 -ilmansylinteri kaksitoiminen 7.75 tuuman pituus | AE7GBV

SPEEDAIRE 5YAZ2-ilmasylinteri, kaksitoiminen 7.75 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE7GBV Malli: 5YAZ2
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
€452.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.1.125 "
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea ja musta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata149 lb
Max. Paine150 psi
MountNapauta alaosaa
Kokonaispituus7.75 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 16 "
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti4"
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VEA8 -ilmasylinteri Nfpa 8.75 tuuman pituus alumiini | AE6VHW 5VEA88.75 "5"€344.54
SPEEDAIRE 5VEA9 ilmansylinteri kaksitoiminen 9.75 tuuman pituus | AE6VHX 5VEA99.75 "6"€403.92
SPEEDAIRE 5VEC1 -ilmansylinteri kaksitoiminen 11.75 tuuman pituus | AE6VHY 5VEC111.75 "8"€403.92
SPEEDAIRE 5YAY9 ilmansylinteri kaksitoiminen 4.75 tuuman pituus | AE7GBT 5VV94.75 "1"€452.26
SPEEDAIRE 5YAZ1 -ilmansylinteri kaksitoiminen 6.75 tuuman pituus | AE7GBU 5YAZ16.75 "3"€452.26
SPEEDAIRE 5YAZ3 -ilmansylinteri kaksitoiminen 8.75 tuuman pituus | AE7GBW 5YAZ38.75 "5"€452.26
SPEEDAIRE 5YAZ4 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 9.75 tuuman pituus | AE7GBX 5YAZ49.75 "6"€497.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5YAZ2-ilmasylinteri, kaksitoiminen 7.75 tuuman pituus
€452.26 / yksikkö