A Rungon materiaali: Alumiini , Halkaisija: 1.125 " , Sylinterin tyyppi: NFPA , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea ja musta , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 149 lb , Max. Paine: 150 psi , Kiinnitys: Napauta alaosaa , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Kromattu teräs , Portin koko: 1 / 8 "NPT , Rodin halkaisija: 5 / 16 " , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -20 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Teräs , Putken materiaali: Alumiini