DAYTON Aikaviivereleet, 12VDC


Suodattaa
Käämin jännitteet: 12 VDC , Yhteydenottolomake: DPDT , Sähköliitäntä: Pistorasia , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: RoHS2 , Hz: 50/60 , Asennus: Liitä , Toimintojen määrä: 1
TyyliMalliNastatBase TypeKelan VA-luokitusPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteystiedotToimintoMaks. Ajan asetusHinta (ei alv)
A
24EP44
8Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliVirran katkaisuviive (True Off Delay)30 min.€121.73
B
24EN68
8Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliIntervalli päällä5 min.€58.58
B
24EP01
8Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliViiveellä10 sekuntia.€95.10
B
24EN98
8Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliViiveellä1 sekuntia.€59.89
C
24EP28
8Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliToista sykli (ensin)180 sekuntia.€76.22
C
24EP27
8Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliToista sykli (ensin)60 sekuntia.€78.78
C
24EP29
8Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliToista sykli (ensin)5 min.€74.94
B
24EN99
8Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliViiveellä5 sekuntia.€56.44
C
24EP30
8Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliToista sykli (ensin)15 min.€75.52
B
24EN67
8Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliIntervalli päällä180 sekuntia.€51.94
C
24EP26
8Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliToista sykli (ensin)10 sekuntia.€76.13
B
24EN66
8Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliIntervalli päällä60 sekuntia.€55.64
B
24EN65
8Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliIntervalli päällä10 sekuntia.€59.97
D
5DPZ7
8Octal35X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliViiveellä999 hr.€115.64
E
1EJL6
8Neliö1.51 EGR25AHopea seosViiveellä100 hr.€68.13
B
24EP04
8Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliViiveellä5 min.€57.38
B
24EP03
8Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliViiveellä180 sekuntia.€94.82
B
24EP02
8Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliViiveellä60 sekuntia.€91.64
B
24EP05
8Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AHopea nikkeliViiveellä900 sekuntia.€59.08
B
24EN81
11Octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410AHopea nikkeliPois viive60 sekuntia.€131.51
B
24EN80
11Octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410AHopea nikkeliPois viive10 sekuntia.€120.65
B
24EN84
11Octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410AHopea nikkeliPois viive15 min.€56.44
B
24EN82
11Octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410AHopea nikkeliPois viive180 sekuntia.€110.28
B
24EN83
11Octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410AHopea nikkeliPois viive5 min.€65.69

Aikaviivereleet, 12VDC

Dayton-aikaviivereleitä käytetään ohjaamaan koskettimien avaamista/sulkemista laitteessa tiettynä aikana. Näissä yksiköissä on hopeaseoksesta/hopeanikkelistä valmistettuja kontaktimuotoja, jotka takaavat erinomaisen lämmön- ja sähkönjohtavuuden. Ne mahdollistavat 0.01 sekunnista 999 tuntiin vaihtelevan aikaviiveen, ja niissä on neliön tai oktaalityyppinen asennusjalusta nopeita liitäntöjä varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä aikaviivereleitä, jotka ovat saatavilla sammutusviiveellä, intervalli päällä, päälle viiveellä, toistojaksolla (ensimmäisenä) ja virrankatkaisuviiveellä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?