Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VMY5 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 18.6875 tuuman pituus | AE6WMC

SPEEDAIRE 5VMY5 ilmasylinteri, kaksitoiminen 18.6875 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6WMC Malli: 5VMY5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€617.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAnodisoitu alumiini
Pora Dia.3"
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine150 psi
MountPerus
Nenän kiinnityslanka13
Kokonaispituus18.687 "
Männän materiaaliAnodisoitu alumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Kääntöreikä Dia.0.437 "
Portin koko3 / 8 "
Rod Dia.3 / 4 "
Tangon langan pituus1.5 "
Tankokierteen koko3 / 4 "-10
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti10 "
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliAnodisoitu alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.772
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VMX3 ilmansylinteri kaksitoiminen 9.6875 tuuman pituus | AE6WLP 5VMX39.687 "1"€530.91
SPEEDAIRE 5VMX4 ilmansylinteri kaksitoiminen 10.1875 tuuman pituus | AE6WLQ 5VMX410.187 "1.5 "€530.91
SPEEDAIRE 5VMX5 ilmansylinteri kaksitoiminen 10.6875 tuuman pituus | AE6WLR 5VMX510.687 "2"€530.91
SPEEDAIRE 5VMX6 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 11.1875 tuuman pituus | AE6WLT 5VMX611.187 "2.5 "€503.57
SPEEDAIRE 5VMX7 ilmansylinteri kaksitoiminen 11.6875 tuuman pituus | AE6WLU 5VMX711.687 "3"€503.57
SPEEDAIRE 5VMX9 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 12.6875 tuuman pituus | AE6WLW 5VMX912.687 "4"€530.91
SPEEDAIRE 5VMY0 ilmansylinteri kaksitoiminen 13.6875 tuuman pituus | AE6WLX 5VMY013.687 "5"€569.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VMY5 ilmasylinteri, kaksitoiminen 18.6875 tuuman pituus
€617.28 / yksikkö