KEO Upotettava, nopea teräs, 6 huilu, 100 asteen kulma


Suodattaa
Mukana oleva kulma: 100 astetta , Materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 6 , Tyyppi: Yksi päättynyt
TyyliMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta (ei alv)
A
55071-TiN
1"Tina2.75 "1 / 2 "1.25 "€90.27
A
55071
1"Mustaoksidi2.75 "1 / 2 "1.25 "€69.25
A
55073-TiN
1-1 / 2 "Tina2.875 "3 / 4 "1.25 "€180.97
B
55073
1-1 / 2 "Mustaoksidi2.875 "3 / 4 "1.25 "€146.19
A
55072-TiN
1-1 / 4 "Tina2.75 "1 / 2 "1.25 "€141.61
B
55072
1-1 / 4 "Mustaoksidi2.75 "1 / 2 "1.25 "€98.12
A
55074
1-3 / 4 "päällystämätön3"3 / 4 "1.25 "€184.18
A
55074-TiN
1-3 / 4 "Tina3"3 / 4 "1.25 "€250.46
A
55065
1 / 2 "Mustaoksidi2"1 / 4 "1"€20.48
A
55065-TiN
1 / 2 "Tina2"1 / 4 "1"€28.35
A
55066
1 / 2 "Mustaoksidi2"3 / 8 "1"€22.51
A
55066-TiN
1 / 2 "Tina2"3 / 8 "1"€28.15
A
55062-TiN
1 / 4 "Tina1.5 "1 / 4 "-€17.52
A
55062
1 / 4 "Mustaoksidi1.5 "1 / 4 "-€16.28
A
55060-TiN
1 / 8 "Tina1.25 "1 / 8 "-€11.18
A
55060
1 / 8 "Mustaoksidi1.25 "1 / 8 "-€13.31
A
55075-TiN
2"Tina3.25 "3 / 4 "1.25 "€315.49
A
55075
2"päällystämätön3.25 "3 / 4 "1.25 "€244.03
A
55076-TiN
2-1 / 2 "Tina5"1"1.25 "€815.64
A
55076
2-1 / 2 "päällystämätön5"1"1.5 "€636.43
A
55077-TiN
3"Tina5.25 "1"1.25 "€1,171.38
A
55077
3"päällystämätön5.25 "1"1.5 "€849.36
A
55069
3 / 4 "Mustaoksidi2.625 "1 / 2 "1.25 "€44.43
A
55069-TiN
3 / 4 "Tina2.625 "1 / 2 "1.25 "€57.38
A
55064
3 / 8 "Mustaoksidi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€16.56
A
55064-TiN
3 / 8 "Tina1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.47
A
55061-TiN
3 / 16 "Tina1.375 "3 / 16 "-€12.68
A
55061
3 / 16 "Mustaoksidi1.375 "3 / 16 "-€15.47
A
55068
5 / 8 "Mustaoksidi2.25 "3 / 8 "1"€33.92
A
55068-TiN
5 / 8 "Tina2.25 "3 / 8 "1"€43.81
A
55067-TiN
5 / 8 "Tina2.25 "1 / 4 "1"€43.92
A
55067
5 / 8 "Mustaoksidi2.25 "1 / 4 "1"€32.41
A
55063
5 / 16 "Mustaoksidi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€16.01
A
55063-TiN
5 / 16 "Tina1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.91
A
55070
7 / 8 "Mustaoksidi2.75 "1 / 2 "1.25 "€62.87
A
55070-TiN
7 / 8 "Tina2.75 "1 / 2 "1.25 "€80.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?