BALDOR MOTOR Tuulettimen käyttömoottorit, kolmivaiheinen, C-Face, TEFC


Suodattaa
Alustyyppi: Jäykkä , Käyttöluokitus: JATKUU , Eristysluokka: F , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa
TyyliMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorNopeusSynkroninen nopeusJänniteHinta (ei alv)
A
EBM3603Y
1.000 hv3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-17.49 "711,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V€5,027.19
A
EBM3556TY
1.000 hv3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V15.3 LB-FT17.49 "641,155 rpm1,200 rpm460 V 230 V€4,870.43
A
EBM3554Y
1.500 hv4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT17.11 "731,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V€4,794.68
A
EBM3554TY
1.500 hv4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-17.49 "731,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V€4,794.68
A
EBM3606Y
1.500 hv4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT17.49 "731,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V€5,346.01
A
EBM3614TY
2.000 hv7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V40.2 LB-FT22.12 "601,175 rpm1,200 rpm230 V 460 V€5,865.64
A
EBM3609Y
2.000 hv6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.49 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V€5,499.27
A
EBM3558Y
2.000 hv6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.11 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V€4,933.85
A
EBM3558TY
2.000 hv6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.49 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V€4,933.85
A
EBM3611TY
3.000 hv9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT20.62 "751,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V€2,466.55
A
EBM3703Y
3.000 hv9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-22.42 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V€8,544.82
A
EBM3704TY
3.000 hv9.6 A @ 208 V 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V-27.2 "681,160 rpm1,200 rpm460 V 230 V€11,775.33
A
EBM3635TY
5.000 hv13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT22.12 "781,750 rpm1,800 rpm460 V 230 V€5,513.36
A
EBM3710TY
7.500 hv21.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V69.2 LB-FT27.2 "811,770 rpm1,800 rpm460 V 230 V€11,706.62
A
EBM3730TY
7.500 hv21.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V69.2 LB-FT27.2 "811,770 rpm1,800 rpm460 V 230 V€9,691.52
A
EBM3734TY
10.000 hv25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-27.2 "851,770 rpm1,800 rpm460 V 230 V€12,217.44
A
EBM2353TY
15.000 hv38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-32.71 "831,765 rpm1,800 rpm230 V 460 V€18,014.39
A
EBM2334TY
20.000 hv52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT33.21 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V€25,629.16
A
EBM2354TY
20.000 hv52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT32.71 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V€22,932.36
A
EBM4103TY
25.000 hv64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-35.83 "811,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V-
Tarjouspyyntö
A
EBM4104TY
30.000 hv78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FT39.13 "801,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?