Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VMF9 takasilmäkannatin 63 mm: n reikiin AE6WFE

SPEEDAIRE 5VMF9 takasilmäkiinnike Sopivat 63 mm:n rei'ityssylintereihin

Varastossa
Tuote: AE6WFE Malli: 5VMF9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin kiinnityslaitteet
Pora Dia.63mm
hyödyt63mm
MateriaaliAlumiini
MountTakasilmäkannatin
Kokonaispituus75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödytMountKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 5VMF7 takasilmäkannatin sopii 40 mm: n reikään AE6WFC 5VMF740mm40mmKääntyvä silmäkannatin52mm€85.37
SPEEDAIRE 5VMF8 takasilmäkannatin sopii 50 mm: n reikään AE6WFD 5VMF850mm50mmKääntyvä silmäkannatin65mm€95.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VMF9 takasilmäkiinnike Sopivat 63 mm:n rei'ityssylintereihin
€109.20 / yksikkö