Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VMF8 takasilmäkannatin sopii 50 mm: n reikään AE6WFD

SPEEDAIRE 5VMF8 takasilmukkakiinnike sopii 50 mm:n reiän sylinteriin

Varastossa
Tuote: AE6WFD Malli: 5VMF8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin kiinnityslaitteet
Pora Dia.50mm
hyödyt50mm
MateriaaliAlumiini
MountKääntyvä silmäkannatin
Kokonaispituus65mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödytMountKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 5VMF7 takasilmäkannatin sopii 40 mm: n reikään AE6WFC 5VMF740mm40mmKääntyvä silmäkannatin52mm€85.37
SPEEDAIRE 5VMF9 takasilmäkannatin 63 mm: n reikiin AE6WFE 5VMF963mm63mmTakasilmäkannatin75mm€109.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VMF8 takasilmukkakiinnike sopii 50 mm:n reiän sylinteriin
€95.54 / yksikkö