Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VMF7 takasilmäkannatin sopii 40 mm: n reikään AE6WFC

SPEEDAIRE 5VMF7 takasilmukkakiinnike sopii 40 mm:n reiän sylinteriin

Varastossa
Tuote: AE6WFC Malli: 5VMF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin kiinnityslaitteet
Pora Dia.40mm
hyödyt40mm
MateriaaliAlumiini
MountKääntyvä silmäkannatin
Kokonaispituus52mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödytMountKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 5VMF8 takasilmäkannatin sopii 50 mm: n reikään AE6WFD 5VMF850mm50mmKääntyvä silmäkannatin65mm€95.54
SPEEDAIRE 5VMF9 takasilmäkannatin 63 mm: n reikiin AE6WFE 5VMF963mm63mmTakasilmäkannatin75mm€109.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VMF7 takasilmukkakiinnike sopii 40 mm:n reiän sylinteriin
€85.37 / yksikkö