EATON E2L Type Mining Electronic Molded Case -virtakatkaisijat


Eaton E2L kaivosteollisuuden elektroniset valetut kotelokatkaisijat suojaavat sähköjärjestelmiä ja laitteita ankarissa ja vaarallisissa ympäristöissä.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
E2L3600MLWT33
€13,294.28
Tarjouspyyntö
A
E2L3600MLWS43T33
€15,191.86
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Niiden matkaluokitukset vaihtelevat 1125 - 1250A.
  • Näissä katkaisimissa on L-tyypin rungot yksikön vaurioiden minimoimiseksi.
  • Niissä on vaihdettava magneettilaukaisu oikosulkusuojaukseen.
  • Näiden katkaisijoiden ampeerimäärä on 600 A.
  • Niissä on kolme napakonfiguraatiota useiden yhteyksien ohjaamiseen kerralla.
  • Niitä voidaan käyttää jopa 40 asteen lämpötilassa.
  • Näissä katkaisimissa on sisäänrakennettu testisarja ja laukaisupainike katkaisijan testaamiseen huollon aikana.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • HACR

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat näiden Eaton E2L kaivosteollisuuden sähköisten koteloitujen katkaisijoiden katkaisukapasiteetit?

  • 22 kAIC 250 VDC:llä
  • 65kAIC 240VAC
  • 25kAIC 600VAC
  • 35kAIC 480VAC

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?