Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VMD9 -jalkakiinnike 63 mm: n reikään AE6WEH

SPEEDAIRE 5VMD9 jalkatuki 63 mm:n teräkselle

Varastossa
Tuote: AE6WEH Malli: 5VMD9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin kiinnityslaitteet
Pora Dia.63mm
hyödyt63mm
MateriaaliTeräs
MountJalkakiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödytHinta
SPEEDAIRE 5VMD7 Jalkatuki 40 mm: n reikäteräkselle | AE6WEF 5 VMD740mm40mm€36.09
SPEEDAIRE 5VMD8 -jalkakiinnike 50 mm reikäteräkselle | AE6WEG 5 VMD850mm50mm€33.80
SPEEDAIRE 5VME0 -jalkakiinnike 80 mm: n reikään AE6WEJ 5VME080mm80mm€58.52
SPEEDAIRE 5VME1 -jalkakiinnike 100 mm: n reikään AE6WEK 5VME1100mm100mm€57.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VMD9 jalkatuki 63 mm:n teräkselle
€44.55 / yksikkö