ALTRONIX Virtalähteet / laturit, UL -luetteloitu


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Kotelon syvyys (in.): 4.50 , Kotelon korkeus (tuumaa): 15.5 , Kotelon leveys (tuumaa): 12.00 , Suorittaa loppuun: Harmaa , Tulotaajuus: 60 Hz , Input Fuse Rating: 3.5A , Tulojännite: 115 VAC , Materiaali: Teräs , Käyttölämpötila: 32 astetta F - 120 astetta F , Output Fuse Rating: 5A , Alaluokka: Virtalähde / laturi , Tyyppi: Pääsy virranhallintaan
TyyliMallieräLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta (ei alv)
A
AL1024ULACM
Virtalähde 8 Sulake 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC€756.53
B
AL1012ULACM
Virtalähde 8 Sulake 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC€654.87
C
AL600ULACM
Virtalähde 8 Sulake 12 VDC tai 24 VDC @ 6 A12 VDC tai 24 VDC6A12 VDC tai 24 VDC€646.76
D
AL400ULACM
Virtalähde 8Sulake 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3A12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3A12 VDC tai 24 VDC€568.14
E
AL600ULACMCB
Virtalähde 8PTC 12 VDC tai 24 VDC @ 6A12 VDC tai 24 VDC6A12 VDC tai 24 VDC€665.71
F
AL400ULACMCB
Virtalähde 8PTC 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3A12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3A12 VDC tai 24 VDC€479.77

Virtalähteet / laturit, UL -luetteloitu

Altronix ACM -sarjan virtalähteet/laturit sopivat ihanteellisesti virran kytkemiseen ja jakamiseen kulunvalvontajärjestelmiin ja lisävarusteisiin. Ne muuntavat 115 VAC, 60 Hz tulon kahdeksaksi itsenäisesti ohjatuksi 12 VDC tai 24 VDC sulakkeella suojatuksi ulostuloksi. Nämä teholähdöt voidaan muuntaa kuivamuotoisiksi C-koskettimille, ja ne aktivoidaan avoimilla keräilijöillä tai kortinlukijoiden, kulunvalvontajärjestelmien, painonäppäimien ja näppäimistöjen avoimilla kuivaliipaisutuloilla. Ne ohjaavat virran useisiin kulunvalvontalaitteistoihin, mukaan lukien lukot ja magneettiset ovenpidikkeet. Lähdöt toimivat sekä Fail-Safe- että Fail-Secure-tilassa säädettävän jännitteen lähtöä varten. FACP (palohälytyskeskus) -liitännät mahdollistavat hätäuloskäynnin, hälytyksen valvonnan ja muiden apulaitteiden laukaisemisen. Palohälyttimen katkaisimet ovat valittavissa erikseen jollekin tai kaikille kahdeksasta lähdöstä sekä releilmaisimet ylijännitteiden ja ylivirtavikojen estämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?