Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Huom. SFW4X24FS102 Akseli Teräs 0.250 tuumaa Halkaisija 24.00 In | AC9DEM 3FUJ1

NB SFW4X24FS102 Akseli teräs 0.250 tuuman halkaisija 24.00 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9DEM Malli: SFW4X24FS102Ristiviite: 3FUJ1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsakseli
Dia. Toleranssi Max.0.2494 "
Dia. Suvaitsevaisuus Min.0.2498 "
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
Min. Pinnan kovuus60 HRC
Asennuspään halkaisija.0.250 sisään.
Akselin dia.0.25 "
Temp. alue230 F
thread Pituus0.25 "
Kierteen koko# 5-40
Matkan pituus24.00 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8482992580
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
NB SFW4X6FS103 Akseliteräs 0.250 tuuman halkaisija 6.00 tuumaa | AC9DCP 3FUA2 SFW4X6FS1036"€57.17
NB SFW4X8FS103 Akseliteräs 0.250 tuuman halkaisija 8.00 tuumaa | AC9DCQ 3FUA3 SFW4X8FS1038"€65.55
NB SFW4X12FS103 Akseliteräs 0.250 tuuman halkaisija 12.00 tuumaa | AC9DCR 3FUA4 SFW4X12FS10312 "€70.10
NB SFW4X18FS103 Akseliteräs 0.250 tuuman halkaisija 18.00 tuumaa | AC9DCT 3FUA5 SFW4X18FS10318 "€76.87
NB SFW4X24FS103 Akseliteräs 0.250 tuuman halkaisija 24.00 tuumaa | AC9DCU 3FUA6 SFW4X24FS10324 "€83.63
NB SFW4X6FS102 -akseliteräs 0.250 tuuman halkaisija 6.00 tuumaa | AC9DEH 3FUH6 SFW4X6FS1026"€41.55
Huom. SFW4X8FS102 Akseli Teräs 0.250 tuumaa Halkaisija 8.00 In | AC9DEJ 3FUH7 SFW4X8FS1028"€41.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NB SFW4X24FS102 Akseli teräs 0.250 tuuman halkaisija 24.00 tuumaa
€61.92 / yksikkö