Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5UZG1 -ilmasylinteri 28-1 / 2 tuuman aivohalvaus 34 tuuman pituus | AE6UAA

SPEEDAIRE 5UZG1 ilmasylinteri 28-1/2 tuuman iskunpituus 34 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6UAA Malli: 5UZG1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€680.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.2.5 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea ja musta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata1,227 lb
Max. Paine250 psi
MountSivuhana / holkkimutteri
Kokonaispituus34 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko1 / 2 "-20
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti28.5 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.88
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyynytyyppiPäätykannen materiaaliSuorittaa loppuunMax. LadataKokonaispituusMännän materiaaliTahtiHinta
SPEEDAIRE 4MU36 -sylinteri 2-1 / 2 tuuman reikä 1 tuuman aivohalvaus | AD8UVH 4 MU36Ei eristettyTeräsMusta1,227 lb6.5 "Teräs1"€425.76
SPEEDAIRE 4MU37 Ilmasylinteri 2-1/2 tuuman reikä 2 tuuman isku | AD8UVJ 4 MU37Ei eristettyTeräsMusta1,227 lb7.5 "Teräs2"€440.21
SPEEDAIRE 4MU38 -sylinteri 2-1 / 2 tuuman reikä 3 tuuman aivohalvaus | AD8UVK 4 MU38Ei eristettyTeräsMusta1,227 lb8.5 "Teräs3"€454.52
SPEEDAIRE 4MU39 -sylinteri 2-1 / 2 tuuman reikä 4 tuuman aivohalvaus | AD8UVL 4 MU39Ei eristettyTeräsMusta1,227 lb9.5 "Teräs4"€468.84
SPEEDAIRE 4MU40 -sylinteri 2-1 / 2 tuuman reikä 5 tuuman iskua AD8UVM 4 MU40Ei eristettyTeräsMusta1,227 lb10.5 "Teräs5"€483.20
SPEEDAIRE 4MU41 -sylinteri 2-1 / 2 tuuman reikä 6 tuuman aivohalvaus | AD8UVN 4 MU41Ei eristettyTeräsMusta1,227 lb11.5 "Teräs6"€497.58
SPEEDAIRE 4MU42 -sylinteri 2-1 / 2 tuuman reikä 8 tuuman aivohalvaus AD8UVP 4 MU42SäädettäväTeräsMusta1,227 lb13.5 "Teräs8"€718.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5UZG1 ilmasylinteri 28-1/2 tuuman iskunpituus 34 tuumaa
€680.18 / yksikkö