SPEEDAIRE 5TFD5 -ilmasylinteri 13.25 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6KDL

SPEEDAIRE 5TFD5 ilmasylinteri, 13.25 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE6KDL Malli: 5TFD5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,657.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.3.25 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata2,073 lb
Max. Paine250 psi
Mounthaarukka
Kokonaispituus13.25 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.3 / 4 "
Portin koko1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Tangon langan pituus1.125 "
Tankokierteen koko3 / 4 "-16
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti4.5 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5TFD0 -ilmasylinteri 10.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6KDJ 5TFD013 / 4 "2"€1,657.37
SPEEDAIRE 5TFD4 -ilmasylinteri 12.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE6KDK 5TFD412.75 "4"€1,657.37
SPEEDAIRE 5TFD6 -ilmasylinteri 13.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6KDM 5TFD613.75 "5"€1,727.38
SPEEDAIRE 5TFD8 -ilmasylinteri 14.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6KDN 5TFD814.75 "6"€1,727.38
SPEEDAIRE 5VDC2 -ilmasylinteri 15.25 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6VEF 5 VDC215.25 "6.5 "€1,790.50
SPEEDAIRE 5VDC5 -ilmasylinteri 16.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6VEG 5 VDC516.75 "8"€1,770.30
SPEEDAIRE 5VDD8 -ilmasylinteri 23.25 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6VEH 5VDD823.25 "14.5 "€2,038.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5TFD5 ilmasylinteri, 13.25 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€1,657.37 / yksikkö