A Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 3.25 " , Tyynyn tyyppi: Säädettävä , Sylinterin tyyppi: NFPA , Päätykannen materiaali: Ruostumaton teräs , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 2,073 lb , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: haarukka , Männän materiaali: Alumiiniseos , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 3 / 4 " , Portin koko: 1 / 2 "NPT , Rodin halkaisija: 1" , Tangon kierteen pituus: 1.125 " , Tangon kierteen koko: 3 / 4 "-16 , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -20 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Ruostumaton teräs , Putken materiaali: Ruostumaton teräs