WATTS 957N-sarjan alennettu painevyöhykekokoonpanot


Suodattaa
Takaisinvirtauksen eston tyyppi: Alennettu painevyöhykekokoonpano , Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Vartalokuvio: N kuvio , Vartalo tyyli: N-kuvio , Tuloliitäntä: Laipallinen liitos , Mfr. Sarja: 957 , Operaatio: Jatkuva , Pistorasiatyyppi: Uurrettu liitos
TyyliMalliVenttiilin tyyppiSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoTyyppiHinta (ei alv)
A
957N-BFG 3
Vaihteella toimiva läppäventtiili3"Uurrettu liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F3"Venttiili lisävarusteeseen€8,144.43
Tarjouspyyntö
A
957N-BFG 6
Vaihteella toimiva läppäventtiili6"Uurrettu liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F6"Venttiili lisävarusteeseen€15,987.05
Tarjouspyyntö
A
957N-BFG 2 1/2
Vaihteella toimiva läppäventtiili2-1 / 2 "Uurrettu liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F2-1 / 2 "Venttiili lisävarusteeseen€7,457.84
Tarjouspyyntö
A
957N-BFG 4
Vaihteella toimiva läppäventtiili4"Uurrettu liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F4"Venttiili lisävarusteeseen€9,905.34
Tarjouspyyntö
A
957N-NRS 2 1/2
Ei nouseva varren porttiventtiili2-1 / 2 "Laipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F2-1 / 2 "Venttiili lisävarusteeseen€4,609.37
Tarjouspyyntö
A
957N-NRS 10
Ei nouseva varren porttiventtiili10 "Laipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F10 "Venttiili lisävarusteeseen€17,511.23
Tarjouspyyntö
A
957N-NRS 6
Ei nouseva varren porttiventtiili6"Laipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F6"Venttiili lisävarusteeseen€10,924.89
Tarjouspyyntö
B
957N-NRS 3
Ei nouseva varren porttiventtiili3"Laipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F3"Venttiili lisävarusteeseen€5,383.27
Tarjouspyyntö
A
957N-NRS 8
Ei nouseva varren porttiventtiili8"Laipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F8"Venttiili lisävarusteeseen€14,420.01
Tarjouspyyntö
C
957N-DNRS 2 1/2
Ei nouseva varren porttiventtiili2 1 / 2 "Laipallinen liitos140 ° F175 PSI33 ° F2-1 / 2 "pakki€11,575.96
Tarjouspyyntö
C
957N-DNRS 3
Ei nouseva varren porttiventtiili3"Laipallinen liitos140 ° F175 PSI33 ° F3"pakki€13,515.87
Tarjouspyyntö
A
957N-NRS 4
Ei nouseva varren porttiventtiili4"Laipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F4"Venttiili lisävarusteeseen€6,762.38
Tarjouspyyntö
D
957N-OSY 4
Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella4"Laipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F4"Venttiili lisävarusteeseen€9,005.66
Tarjouspyyntö
E
957N-OSY 2 1/2
Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella2 1 / 2 "Laipallinen liitos140 ° F175 PSI33 ° F2-1 / 2 "pakki€6,780.14
Tarjouspyyntö
F
957N-DOSY 4
Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella4"Laipallinen liitos140 ° F175 PSI33 ° F4"pakki€10,176.14
Tarjouspyyntö
F
957N-DOSY 8
Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella8"Laipallinen liitos140 ° F175 PSI33 ° F8"pakki€22,206.74
Tarjouspyyntö
F
957N-OSY 3
Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella3"Laipallinen liitos140 ° F175 PSI33 ° F3"pakki€7,406.07
Tarjouspyyntö
D
957N-OSY 8
Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella8"Laipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F8"Venttiili lisävarusteeseen€22,206.74
Tarjouspyyntö
E
957N-DOSY 6
Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella6"Laipallinen liitos140 ° F175 PSI33 ° F6"pakki€16,423.58
Tarjouspyyntö
E
957N-DOSY 2 1/2
Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella2 1 / 2 "Laipallinen liitos140 ° F175 PSI33 ° F2-1 / 2 "pakki€7,660.57
Tarjouspyyntö
E
957N-DOSY 3
Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella3"Laipallinen liitos140 ° F175 PSI33 ° F3"pakki€8,367.87
Tarjouspyyntö
D
957N-OSY 6
Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella6"Laipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F6"Venttiili lisävarusteeseen€14,532.44
Tarjouspyyntö
D
957N-OSY 10
Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella10 "Laipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F10 "Venttiili lisävarusteeseen€26,324.19
Tarjouspyyntö
A
957N-QT 2 1/2
Neljännesvuoren palloventtiili2-1 / 2 "Nainen kierretty110 astetta F12.1 Bar33 astetta F2"Venttiili lisävarusteeseen€5,867.13
Tarjouspyyntö
G
957N-QT 4
Neljännesvuoren palloventtiili4"Nainen kierretty110 astetta F12.1 Bar33 astetta F4"Venttiili lisävarusteeseen€8,607.59
Tarjouspyyntö
A
957N-QT 3
Neljännesvuoren palloventtiili3"Nainen kierretty110 astetta F12.1 Bar33 astetta F3"Venttiili lisävarusteeseen€6,849.68
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?