SPEEDAIRE 5TEW6 -ilmasylinteri 31.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6KCT

SPEEDAIRE 5TEW6 ilmasylinteri, 31.375 tuumaa pitkä ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE6KCT Malli: 5TEW6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,141.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.3.25 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata2,073 lb
Max. Paine250 psi
MountEtulaippa
Kokonaispituus31.375 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Tangon langan pituus1.125 "
Tankokierteen koko3 / 4 "-16
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti24 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.79
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5TER4 -ilmasylinteri 10.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6KCM 5TER410.375 "3"€1,677.91
SPEEDAIRE 5TET6 -ilmasylinteri 16.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6KCN 5TET616.375 "9"€1,820.74
SPEEDAIRE 5TEU7 -ilmasylinteri 21.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6KCP 5 TEU721.875 "14.5 "€1,924.69
SPEEDAIRE 5TEV7 -ilmasylinteri 26.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6KCQ 5TEV726.875 "19.5 "€2,034.59
SPEEDAIRE 5TEW5 -ilmasylinteri 30.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6KCR 5TEW530.875 "23.5 "€2,141.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5TEW6 ilmasylinteri, 31.375 tuumaa pitkä ruostumaton teräs
€2,141.51 / yksikkö