DAYTON Vakiovalurautaiset nopeudenrajoittimet C


Suodattaa
laakerit: pallo , Halkaisija: 5 / 8 " , Tehtävä: Standardi , Suorittaa loppuun: Jauhettu epoksimaali , Kehys: 56C , Vaihteen materiaali: Karkaistu ja hiottu teräs , Vaihteistotyyppi: Helical , Kotelon materiaali: Valurauta , Tulon kierrosluku: 1750 , Voitelu: Klubersynth UH1 6-460 , Asennus: Vaakasuora , Vaiheiden lukumäärä: 1 , Lähtöakselin halk.: 1" , Lähtöakselin korkeus: 4.875 " , Lähtömomentti @ 1.5 hv: 427 tuumaa - lb , Lähtömomentti @ 1/40 hv: 3600 , Hammaspyörän materiaali: Karkaistu teräs , Kierto: Eteenpäin / käännettävä , Tiivisteen tyyppi: Tuplahuuli , Akselin suunta: Rinnakkainen / linjassa , Yksi/kaksoislähtö: Yksi lähtö , Kiinteä/ontto lähtöakseli: Vankka , nopeudenrajoittimen tyyppi: C-kasvot
TyyliMalliLähtömomentti @ 3/4 hvMaks. Syötä HPMax. vääntömomenttiYlikuormitettu kuormaNimellinen lähtö RPMNimellinen suhdeLähtömomentti @ 1 hvLähtömomentti @ 1/2 hvHinta (ei alv)
A
4Z720
-0.3998 tuumaa - lb1192 lb2087:1-998 tuumaa - lb€1,750.07
B
4Z719
214 tuumaa - lb1427 tuumaa - lb709 lb14012.5:1320 tuumaa - lb143 tuumaa - lb€1,164.03
B
4Z617
302 tuumaa - lb0.75454 tuumaa - lb773 lb10017.5:1454 tuumaa - lb201 tuumaa - lb€1,141.13
C
2Z935
326 tuumaa - lb0.5326 tuumaa - lb660 lb9119:1-217 tuumaa - lb€1,200.20
D
2Z934
478 tuumaa - lb0.5478 tuumaa - lb660 lb6029:1-318 tuumaa - lb€836.46
B
4Z616
544 tuumaa - lb0.75816 tuumaa - lb712 lb5631:1816 tuumaa - lb363 tuumaa - lb€894.18
D
2Z933
651 tuumaa - lb0.5651 tuumaa - lb660 lb4439:1-435 tuumaa - lb€1,008.75
B
4Z615
665 tuumaa - lb0.5665 tuumaa - lb863 lb4538.5:1-443 tuumaa - lb€1,113.32
D
2Z932
955 tuumaa - lb0.5955 tuumaa - lb660 lb3057.5:1-638 tuumaa - lb€888.18
B
4Z614
998 tuumaa - lb0.5998 tuumaa - lb885 lb3057.5:1-665 tuumaa - lb€894.18

Vakiovalurautaiset nopeudenrajoittimet C

Daytonin nopeudenrajoittimet lisäävät laitteiden nopeutta ja suorituskykyä ja tarjoavat kestävyyttä. Ne on suunniteltu AGMA-standardien mukaisesti ja niissä on raskaat teräspyörät ylivoimaisen tehokkuuden takaamiseksi. Nämä nopeudenrajoittimet muuttavat tehon pienemmäksi lähtönopeudeksi samalla kun ne siirtävät kytkettyyn kuormaan akselin avulla. Valitse valikoimasta näitä nopeudenrajoittimia, joita on saatavana 1, 0.75, 0.5 ja 0.3 hv:n syöttötehoversioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?