SPEEDAIRE Kaksitoiminen NFPA-ilmasylinteri, etulaipan kiinnitys, 3-1 / 4 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 3.25 " , Tyynyn tyyppi: Säädettävä , Sylinterin tyyppi: NFPA , Päätykannen materiaali: Ruostumaton teräs , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 2,073 lb , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Etulaippa , Männän materiaali: Alumiiniseos , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: 1 / 2 "NPT , Rodin halkaisija: 1" , Tangon kierteen pituus: 1.125 " , Tangon kierteen koko: 3 / 4 "-16 , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -20 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Ruostumaton teräs , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5TER4
10.375 "3"€1,677.91
A
5TET6
16.375 "9"€1,820.74
A
5 TEU7
21.875 "14.5 "€1,924.69
A
5TEV7
26.875 "19.5 "€2,034.59
A
5TEW5
30.875 "23.5 "€2,141.51
A
5TEW6
31.375 "24 "€2,141.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?