Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5PEF7 -kannatin 2-1 / 2 tuuman reikäjalka alumiinia | AE6AXU

SPEEDAIRE 5PEF7 kannake 2-1/2 tuuman reikäjalka alumiinia

Varastossa
Tuote: AE6AXU Malli: 5PEF7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalka-asennus
Pora Dia.2-1 / 2 "
MateriaaliAlumiini
MountJalka
Kokonaispituus4.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMountKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 5PEF8 -kannatin 2-1 / 2 tuuman reikäkeskuksen tuki alumiinia | AE6AXV 5 PEF8Center Mouting -sarjat laitteistollaCenter-tuki6 1 / 16 "€122.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5PEF7 kannake 2-1/2 tuuman reikäjalka alumiinia
€67.66 / yksikkö