GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1F9B0 -poistopumppu, 3-vaiheinen, 200-240/480 VAC, täysin suljettu, 1 tuuman NPT-tulo | CD3ZAE 415J06

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1F9B0 purkauspumppu, 3-vaiheinen, 200-240/480 VAC, täysin suljettu, 1 tuuman NPT-tulo

Varastossa
Tuote: CD3ZAE Malli: 1MC1F9B0Ristiviite: 415J06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,795.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora keskipurkauspumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusNSF 61
Ampeeria4.4-4.2/2.1
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ PSI36 @ 42
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head32 - 40 gpm @ 100 - 90 jalkaa
Johdon pituusEi johtoa
Johdon kokoEi eristetty
JohtotyyppiEi eristetty
Halkaisija6"
VelvollisuusJatkuva
kehys56
GPM vettä @ 100 Ft. pää32
GPM vettä @ 110 Ft. pää28
GPM vettä @ 120 Ft. pää12
GPM vettä @ 50 Ft. pää60
GPM vettä @ 60 Ft. pää56
GPM vettä @ 70 Ft. pää51
GPM vettä @ 80 Ft. pää46
GPM vettä @ 90 Ft. pää40
Korkeus6.25 "
KoteloValurauta
HP1.5
Hz60
Juoksupyörän materiaali316L Stainless Steel
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tulopaine4 psi
Sisääntulon koko1 "NPT
Pituus12 "
Maks. Kotelon paine75 PSI
Maks. Pää122 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212-astetta F
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus40 astetta C
Moottorin kierrosluku3500
MoottorityyppiTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Poistoaukon koko1-1 / 4 "NPT
YlikuormitussuojaEi
Vaihe3
Portin kierto45 astetta Lisäykset
Pumpun tyyppiSuora keskipurkauspumppu
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Buna-N, 18-8 ruostumaton teräs
LämpösuojausEi
Jännite200-240/480 VAC
Kostutetut materiaalit18-8 ruostumaton teräs, Buna-N, hiili, keraaminen
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 80 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde-alue GPM @ HeadKorkeusKoteloHPHzJuoksupyörän materiaaliHinta
GOULDS-VESITEKNIIKKA 1MS1E7C4 -poistopumppu, 200 - 240/480 VAC, 3-vaiheinen, 1-1 / 4 tuuman NPT-tulo | CD3VVW 415J07 1MS1E7C4353.5-3.4/1.729-37 gpm @ 88-80 jalkaa8.5 "Ruostumaton teräs160316L Stainless Steel€2,035.10
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F7B4 -poistopumppu, 200 - 240/480 VAC, 3-vaiheinen, 1-1 / 4 tuuman NPT-tulo | CD3VYT 415J10 1MS1F7B4474.4-4.2/2.138 - 42 gpm @ 105 - 95 jalkaa8.5 "Ruostumaton teräs1.560316L Stainless Steel€2,158.75
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1E9C0 -poistopumppu, suora keskusta, 200 - 240/480 VAC, 3-vaiheinen, 1 tuuman NPT-tulo | CD3WEK 415J04 1MC1E9C0303.5-3.4/1.730 - 34 gpm @ 80 - 75 jalkaa6.25 "Valurauta160316L Stainless Steel€1,600.99
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1E9E0 -poistopumppu, 200 - 240/480 VAC, täysin suljettu, 3-vaiheinen, 1 tuuman NPT-tulo | CD3XUL 415J05 1MC1E9E0-3.5-3.4/1.724 - 32 gpm @ 60 - 50 jalkaa6.25 "Valurauta160316L Stainless Steel€1,667.86
GOULDS WATER TECHNOLOGY 100MC1G5A0 Suorakeskipoistopumppu, 2 hv, 3 vaihetta, 75 Psi Max. Paine | CH6HMF 52XG21 100MC1G5A0567.1-6 / 3A-6 1 / 4 "Valurauta260 HzANSI.jpg, EN.png€1,734.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1F9B0 purkauspumppu, 3-vaiheinen, 200-240/480 VAC, täysin suljettu, 1 tuuman NPT-tulo
€1,795.58 / yksikkö