HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Suorat terän huuhtelusäiliöt, 2 /3 -napaiset


Suodattaa
Arvosana: määrittely , Indikaattori: LED ja äänihälytys , IP-luokitus: 20 , Asennus: Ruuvikiinnitys , Asennustyyppi: Huuhdella , Ryhmät: 1 , Lähtö: Suora terä , Vasteaika: 5
TyyliMallieräHPAmpeeriaSovellus YmpäristöPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoHinta (ei alv)
A
HBL5552B
astia220Teollisuusympäristöt3.28 "kestomuovi22-20R€51.53
B
HBL8210I
astia1/215Teollisuusympäristöt3.28 "Nylon0.55-15R€60.34
C
HBL8210R
astia1/215Raskaan käytön sairaalaluokka3.28 "Nylon0.55-15R€59.39
D
HBL8410
astia2 LL (1 LN)20Teollisuusympäristöt2.44 "Nylon214-20R€91.47
E
HBL8300
astia120Raskaan käytön teollisuus- / ankarissa ympäristöissä3.28 "kestomuovi15-20R€84.13
F
HBL8420
astia320Teollisuusympäristöt-Nylon-15-20R€95.31
G
HBL6810
astia120Teollisuusympäristöt3.28 "fenoliset210-20R€74.56
H
IG8362GYSA
Astia eristetyllä maalla120Sairaalan luokka-Yhdistetty-5-20R€246.00

Suorat terän huuhtelusäiliöt, 2 /3 -napaiset

Hubbell-johdotuslaitteen Kellemsin teollisuus- / sairaalatason pistorasiat yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon estäen samalla johtojen vahingossa tapahtuvan katkeamisen, joka johtuu tärinästä tai liikkeestä rakentamisessa ja teollisuudessa. Näissä yksi- / kaksipuoleisissa liittimissä on johdotettu taka- / sivusuunnittelu, joka optimoi johdotusliitännät ruuviliittimien yli. Näissä naarasastioissa on fenoli- / nailonrakenne, jotka tarjoavat iskunkestävyyden ja kestävyyden. Ne kestävät jatkuvia käyttölämpötiloja jopa 75 astetta C. Valitut mallit tarjoavat ylijännitesuojat laitteiden suojaamiseksi sähkövikoja vastaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä 15 ja 20 A pistorasioita, saatavana 125 ja 250 V jännitteillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?