Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5PEF8 -kannatin 2-1 / 2 tuuman reikäkeskuksen tuki alumiinia | AE6AXV

SPEEDAIRE 5PEF8-kannatin 2-1/2 tuuman reikä keskituki alumiinia

Varastossa
Tuote: AE6AXV Malli: 5PEF8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCenter Mouting -sarjat laitteistolla
Pora Dia.2-1 / 2 "
MateriaaliAlumiini
MountCenter-tuki
Kokonaispituus6 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMountKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 5PEF7 -kannatin 2-1 / 2 tuuman reikäjalka alumiinia | AE6AXU 5 PEF7Jalka-asennusJalka4.125 "€67.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5PEF8-kannatin 2-1/2 tuuman reikä keskituki alumiinia
€122.31 / yksikkö