SPEEDAIRE 5PED6 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 58.92 tuuman pituus | AE6AXL

SPEEDAIRE 5PED6-ilmasylinteri, kaksitoiminen 58.92 tuuman pituus

Tuote: AE6AXL Malli: 5PED6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,525.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.2.5 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiMännänvarrettomat
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäKyllä
Max. Ladata560 lb
Max. Paine116 psi
MountNapautetut päätykannet
Kokonaispituus58.92 "
Männän materiaaliMagneettinen
Portin koko1 / 2 "NPT
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti42 "
Temp. alue-22 - 176 astetta F
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5PEC6 ilmansylinteri kaksitoiminen 28.92 tuuman pituus | AE6AXC 5PEC628.92 "12 "€1,553.32
SPEEDAIRE 5PEC9 kaksitoiminen ilmasylinteri 37.92 tuuman pituus | AE6AXD 5PEC937.92 "21 "€1,792.48
SPEEDAIRE 5PED0 ilmansylinteri kaksitoiminen 40.92 tuuman pituus | AE6AXE 5 PED040.92 "24 "€1,933.67
SPEEDAIRE 5PED1 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 43.92 tuuman pituus | AE6AXF 5 PED143.92 "27 "€1,966.73
SPEEDAIRE 5PED2 Ilmansylinteri kaksitoiminen 46.92 tuuman pituus | AE6AXG 5 PED246.92 "30 "€2,053.84
SPEEDAIRE 5PED3 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 49.92 tuuman pituus | AE6AXH 5 PED349.92 "33 "€2,140.92
SPEEDAIRE 5PED4 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 52.92 tuuman pituus | AE6AXJ 5 PED452.92 "36 "€2,525.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5PED6-ilmasylinteri, kaksitoiminen 58.92 tuuman pituus
€2,525.47 / yksikkö