SPEEDAIRE Kaksitoiminen sauva ilman sylinteri, kiinnitetty päätytulppa, 2-1 / 2 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Halkaisija: 2.5 " , Tyynyn tyyppi: Säädettävä , Sylinterin tyyppi: Männänvarrettomat , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Kyllä , Max. Ladata: 560 lb , Max. Paine: 116 psi , Kiinnitys: Napautetut päätykannet , Männän materiaali: Magneettinen , Portin koko: 1 / 2 "NPT , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -22 - 176 astetta F , Putken materiaali: Alumiini
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5PEC6
28.92 "12 "€1,553.32
A
5PEC9
37.92 "21 "€1,792.48
A
5 PED0
40.92 "24 "€1,933.67
A
5 PED1
43.92 "27 "€1,966.73
A
5 PED2
46.92 "30 "€2,053.84
A
5 PED3
49.92 "33 "€2,140.92
A
5 PED4
52.92 "36 "€2,525.47
A
5 PED5
55.92 "39 "€2,525.47
Tarjouspyyntö
A
5 PED6
58.92 "42 "€2,525.47
Tarjouspyyntö
A
5 PEF0
70.92 "54 "€2,790.62
Tarjouspyyntö
A
5 PEF1
73.92 "57 "€2,837.85
Tarjouspyyntö
A
5 PEF2
76.92 "60 "€2,924.96
Tarjouspyyntö
A
5 PEF3
79.92 "63 "€3,012.06
Tarjouspyyntö
A
5 PEF5
85.92 "69 "€3,232.49
Tarjouspyyntö
A
5 PEF6
88.92 "72 "€3,273.45
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?