SPEEDAIRE 5PED2 Ilmansylinteri kaksitoiminen 46.92 tuuman pituus | AE6AXG

SPEEDAIRE 5PED2-ilmasylinteri, kaksitoiminen 46.92 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6AXG Malli: 5PED2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,053.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.2.5 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiMännänvarrettomat
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäKyllä
Max. Ladata560 lb
Max. Paine116 psi
MountNapautetut päätykannet
Kokonaispituus46.92 "
Männän materiaaliMagneettinen
Portin koko1 / 2 "NPT
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti30 "
Temp. alue-22 - 176 astetta F
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5PEC6 ilmansylinteri kaksitoiminen 28.92 tuuman pituus | AE6AXC 5PEC628.92 "12 "€1,553.32
SPEEDAIRE 5PEC9 kaksitoiminen ilmasylinteri 37.92 tuuman pituus | AE6AXD 5PEC937.92 "21 "€1,792.48
SPEEDAIRE 5PED0 ilmansylinteri kaksitoiminen 40.92 tuuman pituus | AE6AXE 5 PED040.92 "24 "€1,933.67
SPEEDAIRE 5PED1 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 43.92 tuuman pituus | AE6AXF 5 PED143.92 "27 "€1,966.73
SPEEDAIRE 5PED3 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 49.92 tuuman pituus | AE6AXH 5 PED349.92 "33 "€2,140.92
SPEEDAIRE 5PED4 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 52.92 tuuman pituus | AE6AXJ 5 PED452.92 "36 "€2,525.47
SPEEDAIRE 5PED5 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 55.92 tuuman pituus | AE6AXK 5 PED555.92 "39 "€2,525.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5PED2-ilmasylinteri, kaksitoiminen 46.92 tuuman pituus
€2,053.84 / yksikkö