BENCHMARK SCIENTIFIC Inkubaattori 2.8 kuutiometriä pakotettu ilma


Benchmark Scientific -hautomot tarjoavat lämpötilasäädellyn ympäristön mikrobiologisten viljelmien kasvun tukemiseksi.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
H1012
€11,695.43
B
H1012-E
€11,695.43

Ominaisuudet

  • Nämä ravistimet tarjoavat poikkeuksellisen tasaisen lämpötilan ja tarkkuuden patentoidun lämmönjakotekniikan ansiosta, joka varmistaa, että lämpötilat pysyvät tarkasti koko kammiossa 0.25 prosentin sisällä, jopa kulmissa jättämättä kuolleita kohtia.
  • Ne voivat säätää lämpötilaa digitaalisesti tarkasti ohjatulla orbitaalisekoituksella monenlaisten solutyyppien viljelyyn.
  • Niihin kuuluu MAGic Clamp -alusta, joka sopii erikokoisille ja -tyypeille astioita vaihtamalla yksinkertaisesti puristimien kokoja.
  • Niissä on LED-paneeli, joka ohjaa ja näyttää nopeutta, lämpötilaa ja aikaa napin painalluksella.
  • Ne sisältävät myös ylilämpötilan ja ylinopeuden säätimet turvallisuuden, pitkän käyttöiän ja näytteen eheyden takaamiseksi.
  • Näissä jäähdytetyissä malleissa on tehokas kompressori, joka voi pitää lämpötilat niinkin alhaisina kuin 12 astetta ympäristön lämpötilaa alempana.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Shaker-alusta: Tätä yksikköä käytetään Benchmarkin inkubaattorin kanssa kuuden vakiomikrolevyn säilyttämiseen.
  • MAGic Clamp kallistettu pidike: Tätä lisävarusteyksikköä käytetään 10 litran inkubaattorien kanssa 15 ml:n ja 50 ml:n putkitelineiden säilyttämiseen.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat paineilmahautomot?

Näissä inkubaattoreissa käytetään paineilmatekniikkaa, joka varmistaa tasaisen lämmönsiirron koko sisäkammiossa. Niissä on sisäänrakennettu tuuletin, joka kierrättää ilmaa. Nämä inkubaattorit on asetettava 99–99.5 asteeseen F ja 60–65 prosentin suhteelliselle kosteudelle.

Mihin puristimia käytetään?

Näissä inkubaattoreissa on puristimet, jotka hyödyntävät tehokasta magneettista alustaa kiinnittämään tukevasti ravistelualustaan ​​ilman ruuveja, pultteja tai työkaluja.

Mitä hyötyä kumimattoalustasta on?

Inkubaattorin mukana toimitetaan tavallinen kumimattoalusta käytettäväksi kudosviljelypullojen, petrimaljojen, värjäysalustalla ja muilla litteillä astioilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?