SPEEDAIRE 4GB42 Kompressori Air 4.0 Hv | AD7RPQ

SPEEDAIRE 4GB42 Kompressori 4.0 hv

Varastossa
Tuote: AD7RPQ Malli: 4GB42

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,433.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava kaasuilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Keskim. Pumpun elämä2000 hr.
Moottorin merkkiHonda OHV GX -kaasu vähäisellä öljysammutuksella
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI4.6
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine4.0
HP4.0
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine125 psi
Vaiheiden lukumäärä1
Kokonaiskorkeus21.75 "
Kokonaispituus17.5 "
kokonaisleveys17.5 "
Pumpun öljyn kapasiteetti4.0 oz.
Pumpun kierrosluku3000
TyyliKuljettaa
Säiliön koko5 gal.
Säiliön tyyppiSide-by-side

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottoriöljyn tilavuus (20 oz.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliMoottorin merkkiHPSäiliön kokoMax. PaineVaiheiden lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 1VN93 Kompressori, ilma, 6.5 hv | AB3WPU 1VN93KottikärrytHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "€1,975.77
SPEEDAIRE 2YJ61 Kaasuilmakompressori 8.0 Hv 17.5 Cfm Max AC4BYX 2YJ61KottikärrytHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "€2,956.67
SPEEDAIRE 4B220 Kompressoriilma 5.5 Hv | AD6VVU 4B220tynnyriBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€1,746.64
SPEEDAIRE 4B241 Kompressoriilma 5.5 Hv | AD6VVZ 4B241tynnyriHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€1,973.28
SPEEDAIRE 4GB45 Kompressori Air 9 Hv | AD7RPR 4GB45tynnyriHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "€3,211.11
SPEEDAIRE 4NB84 Kompressori, ilma 6.5 ​​hv | AD8WHG 4NB84tynnyriHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "€2,432.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4GB42 Kompressori 4.0 hv
€1,433.47 / yksikkö