SPEEDAIRE 4B241 Kompressoriilma 5.5 Hv | AD6VVZ

SPEEDAIRE 4B241 Kompressoriilma 5.5 hv

Varastossa
Tuote: AD6VVZ Malli: 4B241

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,973.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava kaasuilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Keskim. Pumpun elämä5000 hr.
dBA @ 3 jalkaa90
Moottorin merkkiHonda
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI9.0
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine8.5
HP5.5
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine110 psi
Vaiheiden lukumäärä1
Kokonaiskorkeus31.25 "
Kokonaispituus19.75 "
kokonaisleveys19.75 "
Pumpun öljyn kapasiteetti12.0 oz.
Pumpun kierrosluku1020
Tyylitynnyri
Säiliön koko20 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.15
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8414801685
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottoriöljyn tilavuus (21 oz.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliMoottorin merkkiHPSäiliön kokoMax. PaineVaiheiden lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 1VN93 Kompressori, ilma, 6.5 hv | AB3WPU 1VN93KottikärrytHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "€1,975.77
SPEEDAIRE 2YJ61 Kaasuilmakompressori 8.0 Hv 17.5 Cfm Max AC4BYX 2YJ61KottikärrytHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "€2,956.67
SPEEDAIRE 4B220 Kompressoriilma 5.5 Hv | AD6VVU 4B220tynnyriBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€1,746.64
SPEEDAIRE 4GB42 Kompressori Air 4.0 Hv | AD7RPQ 4GB42KuljettaaHonda OHV GX -kaasu vähäisellä öljysammutuksella4.05 gal.125 psi121.75 "17.5 "€1,433.47
SPEEDAIRE 4GB45 Kompressori Air 9 Hv | AD7RPR 4GB45tynnyriHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "€3,211.11
SPEEDAIRE 4NB84 Kompressori, ilma 6.5 ​​hv | AD8WHG 4NB84tynnyriHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "€2,432.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4B241 Kompressoriilma 5.5 hv
€1,973.28 / yksikkö