A laakerit: pallo , Kotelo: TEFC , Suorittaa loppuun: maalannut , Vaihteistokotelon materiaali: Alumiinivalu , Vaihteen materiaali: Teräs , Vaihteet: Teräs , Asunto: Alumiinivalu , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Avaimen koko: 3/16 "neliö x 3/16" , Pituus vähemmän Akseli: 13 1 / 16 " , Voitelu: PowerSTAR EP , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin runko: 34F , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Asennus: Kaikki asema , vaihe: 1 , Käännettävän akselin lähtö: Kyllä , Kierto: Käännettävä , Tiivisteet: Tuplahuulilähtö , Akseli: Ontto tuotos , Akselin suunta: Oikea kulma , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 115 VAC