SPEEDAIRE 1VN93 Kompressori, ilma, 6.5 hv | AB3WPU

SPEEDAIRE 1VN93 Kompressoriilma 6.5 ​​hv

Varastossa
Tuote: AB3WPU Malli: 1VN93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,975.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava kaasuilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 8 "
Keskim. Pumpun elämä2000 hr.
Moottorin merkkiHonda
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI9.60
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine8.4
HP6.5
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine125 psi
Vaiheiden lukumäärä1
Kokonaiskorkeus26 "
Kokonaispituus18.5 "
kokonaisleveys18.5 "
Pumpun öljyn kapasiteetti25.3 Oz.
Pumpun kierrosluku1320
TyyliKottikärryt
Säiliön koko8 gal.
Säiliön tyyppiTwin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.4
Laivan korkeus (cm)80.26
Laivan pituus (cm)113.54
Laivan leveys (cm)48.01
HS-koodi8414801685
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottoriöljyn tilavuus (20.2 oz.)

Ominaisuudet:

  • It features a cast iron cylinder for long-lasting performance.
  • This portable gas air compressor has a Honda engine with a recoil starter for easy ignition.
  • It comes with fully pneumatic tyres and solid steel axles for smooth transportation over rugged terrain.
  • This portable gas air compressor has a maximum operating pressure of 125 psi.
  • It is equipped with a low oil shutdown feature to protect the engine from damage.
  • This compressor includes a 14-gauge belt guard and a 3/8-inch steel frame assembly for durability.
  • It has a splash lubrication system to ensure proper lubrication of internal components for extended pump life.

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. How much power can these vacuum pumps produce?

A. Speedaire 1VN93 portable gas air compressor can produce power up to 6.5 HP.

K. Mitä eroa on 1- ja 2-vaiheisten ilmakompressoreiden välillä?

A. The basic difference between a 1-stage and 2-stage air compressor is the number of compression stages. Air is compressed once in a 1-stage compressor, while it is compressed twice (for doubling the pressure) in a 2-stage compressor.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon ennen ilmakompressoripumppujen ostamista?

A.

  • Käyttäjien tulee tarkistaa, tarvitsevatko he pyöriviä tai edestakaisin pyöriviä pumppuja ja vaativatko sovellukset yksi- vai monivaiheista toimintaa. Monivaihepumput tuottavat yleensä korkeamman paineilman kuin yksivaiheiset pumput.
  • Tietyt sovellukset vaativat tietyn määrän ilmanpainetta ja ilmavirtausta. Ilmakompressoripumpun tarjoaman ilmanpaineen ja ilmavirtauksen enimmäismäärän tulee vastata käyttötarkoitusta ennen ostamista. CFM (kuutiojalkaa minuutissa) ilmaisee enimmäismäärän ilmaa, jonka kompressori voi tuottaa esiasetetulla painetasolla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliMoottorin merkkiHPSäiliön kokoMax. PaineVaiheiden lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 2YJ61 Kaasuilmakompressori 8.0 Hv 17.5 Cfm Max AC4BYX 2YJ61KottikärrytHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "€2,956.67
SPEEDAIRE 4B220 Kompressoriilma 5.5 Hv | AD6VVU 4B220tynnyriBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€1,746.64
SPEEDAIRE 4B241 Kompressoriilma 5.5 Hv | AD6VVZ 4B241tynnyriHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€1,973.28
SPEEDAIRE 4GB42 Kompressori Air 4.0 Hv | AD7RPQ 4GB42KuljettaaHonda OHV GX -kaasu vähäisellä öljysammutuksella4.05 gal.125 psi121.75 "17.5 "€1,433.47
SPEEDAIRE 4GB45 Kompressori Air 9 Hv | AD7RPR 4GB45tynnyriHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "€3,211.11
SPEEDAIRE 4NB84 Kompressori, ilma 6.5 ​​hv | AD8WHG 4NB84tynnyriHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "€2,432.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1VN93 Kompressoriilma 6.5 ​​hv
€1,975.77 / yksikkö