Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 107035-0004 dekantterilasien kanava HDPE luonnonvalkoinen | AG6WDP 49G292

DYNALON 107035-0004 Dekantterilasi, Hdpe Natural White

Varastossa
Tuote: AG6WDP Malli: 107035-0004Ristiviite: 49G292

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasi
Koko250mL
VäriLuonnonvalkoinen
Valmistumisen alaosastot25ml
MateriaaliHDPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotHinta
DYNALON 107035-0005 dekantterilasikannu HDPE luonnonvalkoinen | AG6WDQ 49G293 107035-0005500mL50ml€76.95
DYNALON 107035-0006 dekantterilasien kanava HDPE luonnonvalkoinen | AG6WDR 49G294 107035-00061000mL100ml€94.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 107035-0004 Dekantterilasi, Hdpe Natural White
€78.65 / yksikkö